HELIGRIP HELI klemholdere 16/3 mm

Art.-nr.: 273766 16/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI-GRIP
Skaftstørrelse 16 mm
Stikbredde W 3 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 12 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 135 mm
CWX 3,18 mm
CUTDIA 32 mm
WF 14,8 mm
WB 2,4 mm
aksial stikning mulig ja
Producentbetegnelse HELIR 1616-3T12
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273766 16/3
EAN/GTIN 7291075031911
Producentnummer 2500559

Betegnelse

Udførelse:

I lige udførelse (billede 1).

Anvendelse:

Til stikdrejning, af- og indstikning.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273403273413.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle
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
    Skaftstørrelse / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven