TPG MF-12X1.25-M HEST HSS-maskingevind til metrisk ISO-fint gevind DIN 13, kan bruges til en bred vifte af emnematerialer

Art.-nr.: 4445857
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ONETAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445857
EAN/GTIN 7291075337419
Producentnummer 4445857
L-nummer L24190 16

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med lige riller, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm, samlet længde (OAL) 100 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M12, gevindstigning (TP) 1,25 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Standard din 374
  • Længde på gevinddelen (THL) 22 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M12
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,25 mm

Fra samme serie "ONETAP" Se alle