• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N ubelagt

Art.-nr.: 114031
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 8,05  DKK
  • fra 5
    Fra 6,70  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
17.525 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Type: N
  • Indvendig køling: nej

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX CleverDrill: Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 114030.
Str. 13,2 – 20: Med forskudt skaft-⌀ 12,7 mm.
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
    ⌀ DC h8 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven