Scotch-Brite™ DB-WL Compact Disc til afrensning, 152,4 mm x 25,4 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 7S FIN

Art.-nr.: 7000028491
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibeskive (keramisk)

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000028491
EAN/GTIN 50048011187681
Producentnummer 7000028491
L-nummer Z5E430 18768

Betegnelse

Udførelse:

Særlig hård imprægnering
Vævede fiberplader med sår
Specielt udformet afgratningsværktøj
Let bearbejdning af konturerede emner
Ensartede arbejdsresultater i hele produktets levetid

Beskrivelse:

Disse afgratningsskiver er særligt velegnede til afgratning og afrunding af kanter og borehuller, fræsede eller stansede kanter og til afgratning efter gevindskæring. Velegnet til alle metaller, herunder hårde og hårdføre materialer som rustfrit stål og titanium.

Egenskab:

Ekstra hård imprægnering
Vævede fiberplader, ikke-vævede
Specielt udviklet afgratningsværktøj
Konsistent arbejdsresultat i hele værktøjets levetid
Ensartet, reproducerbar finish

Bemærk:

Udvalgt samling af forskellige typer i de mest almindelige dimensioner til afgratning af næsten alle materialer og emner uden dannelse af sekundære grater