3M™ Cubitron™ II filebånd, 10 x 330 mm, 60+, PN33439

Art.-nr.: 7100033194
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100033194
EAN/GTIN 50051131334392
Producentnummer 7100033194
L-nummer L51810 19

Betegnelse

Udførelse:

Langtidsholdbar ydeevne
Forøg produktiviteten og effektiviteten på dit værksted
Høj skæringsprocent
Total bredde: 10 mm

Beskrivelse:

Brug et 3M™ Cubitron™ II-filbånd for lang levetid og konstant høj ydeevne. Vores førsteklasses slibebånd giver en høj skærehastighed til fjernelse af punktsvejsninger og andre slibeopgaver. Cubitron™ II-filbåndet kan anvendes på forskellige typer af slibemaskiner med filbånd, der findes på markedet. Diskene giver maksimal produktivitet og effektive arbejdsgange på dit værksted.

Egenskab:

Øger produktiviteten og effektiviteten på dit værksted
Høj skærehastighed
Egnet til forskellige almindelige maskintyper.