10 slibebånd 90x100 mm, P 60, ZK

Art.-nr.: 623473000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibetylle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623473000
EAN/GTIN 4007430148025
Producentnummer 623473000
L-nummer L01750 773

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Materiale: zirkonkorund til korn P 40, 60, 80, 120
  • Materiale: normalkorund til korn P 220 (623476000)
  • Vejlig til hele metalsektoren samt til rustfrit stål
  • Til fjernelse af ridser og til slibning af svejsesømme
  • Kun i kombination med ekspansionsrulle 623470000
  • Maksimal arbejdshastighed: 30 m/s; anbefalet: 20 m/s

Egenskab:

  • Bredde: 100 mm
  • Diameter: 90 mm
  • Kornstørrelse: P 60
  • Salgsenhed: 10