Kompaktvægt, type EMB 200 g

Art.-nr.: 479450 200
Rabat
1117,49 DKK
Pris gyldig til 31. maj 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 606,42 DKK /stk.
  • 572,15 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Maksimalt vejeområde 0 g - 200 g
Aflæsning 0,01 g
Producentbetegnelse EMB
Mål, vejeplade ⌀ 105
Bredde 170 mm
Dybde 244 mm
Højde 39 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR6
Nettovægt 0,5 kg
Produkttype Kompaktvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479450 200
EAN/GTIN 4045761068469
Producentnummer EMB 200-2

Betegnelse

Udførelse:

Enkel kompaktvægt, meget let.
Nem betjening med 2 taster.
  • Tara-funktion (tilvejningsfunktion) til enkel nulstilling af displayet.
  • Batteridrift, automatisk slukning efter 3 minutter.
  • Mulighed for tilslutning af lysnetadapter.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081561, str. 6LR61.
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
    Maksimalt vejeområde (g) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven