Skydelæresæt, måleområde 150 mm 3

Art.-nr.: 410102 3
Rabat
742,01 DKK
Sæt pris 3 styk (DKK 182,53 / 1 styk)
Pris gyldig til 31. maj 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 379,94 DKK /stk.
  • 99,46 DKK /stk.
  • 210,83 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.630 styk på lager
  • Materiale: Specialstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Gevindtabel: Tabel for skydelærer

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,05 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Deling 1/20 mm
Deling 1/128 tommer
Måleafvigelse E MPE ±0,05 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål kantet 3,7×1,3
Fiksering Låseskrue øverst
Kæbelængde 40 mm
Måleværktøj analog
Materiale Specialstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Etui
Gevindtabel Tabel for skydelærer
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 410102 3
EAN/GTIN 4067263100041

Betegnelse

Udførelse:

Aflæsningsdelene er blændingsfrit matforkromede.
Fin, kontrastrig skala.
Låseskrue øverst.
Ergonomisk optimeret skyder. Fejlfri aflæsning ved hjælp af farvet skala.
Finslebne måleflader.
Bedre aflæsning ved hjælp af farvet skala.

Leveringsomfang:

3 × skydelærer nr. 410100, str. 150.

Specialtilbehør:

Gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele