Digital skydelære-SET TESA-CAL IP67, måleområde 150 mm 150

Art.-nr.: 405522 150
Rabat
2704,31 DKK
Sæt pris 3 styk (DKK 685,40 / 1 styk)
Pris gyldig til 30. jun. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Dybdemål: flad
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,03 mm
Solceller nej
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål flad
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Kæbelængde 40 mm
Talhøjde, LCD-display 11 mm
Standby-aktivering ja
Automatisk slukning ja
Driftstid 12000 timer
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcelle
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 405522 150
EAN/GTIN 4067263132769

Betegnelse

Udførelse:

  • Fejlfri føring af skyderen på skinnen giver et let og jævnt hurtigt løb.
  • Robust konstruktion af hensyn til lang levetid og langfristet stabilitet af resultaterne.
  • Høj kapslingsklasse mod støv og væske.
  • Let at aflæse med stor, kontrastrig rund skala.
  • Batteriets lange levetid forhindrer hyppigt batteriskift.

Anvendelse:

Udvendige målinger, indvendige målinger, trinvise målinger og dybdemålinger.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele