{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 863 | |
Måleområde | 6 mm - 12 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Antal mikrometerskruer | 3 | |
Antal indstillingsringe | 2 | |
Tolerancering-⌀ | 8 / 10 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428910 6-12 | |
EAN/GTIN | 4059192010799 | |
Producentnummer | 4190350 |