Magnetmålestativ finindstilling på stangsystemet 120SF

Art.-nr.: 441180 120SF
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
323 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udladning 178 mm
Længde, ledarm L1 56 mm
Længde, ledarm L2 51 mm
Tilslutningsgevind nederst M5
Magnetstyrke 320 N
Maks. belastning 2,7 kg
Magnetfod, længde 36 mm
Magnetfod, bredde 30 mm
Magnetfod, højde 36 mm
Produkttype Målestativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 441180 120SF
EAN/GTIN 4045197713186

Betegnelse

Udførelse:

Mekanisk målestativ med central klemning. Alle tre led spændes med kun ét drejegreb. Trinløst regulerbar klemmekraft med stor stabilitet. Kugleled muliggør hurtig og enkel positionering. Magnetfod med håndtag og prismatisk sål.
Standardmåleursholder til indspændingsskaft ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm og holdeprisme, finindstilling på måleursholder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele