Båndmål Sæt 3 dele 3 m

Art.-nr.: 462011 3
Rabat
81,95 DKK
Sæt pris 3 styk (DKK 6,62 / 1 Metre)
Pris gyldig til 31. maj 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 99,46 DKK /stk.
  • 713,70 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.047 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG II
Båndlængde 3 m
Båndbredde 16 mm
Båndfarve gul
Kabinet, længde 66 mm
Kabinet, bredde 27 mm
Kabinet, højde 59 mm
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 462011 3
EAN/GTIN 4045197925183

Betegnelse

Udførelse:

Kunststofhus med aftagelig bælteclip. Automatisk, dæmpet båndtilbageløb og -stop. Forskydelig flytbar endekrog. Målebånd, trykt i gult, sort/rød.

Leveringsomfang:

3 × rullebåndmål nr. 462010.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele