testo 115i - Termometer til kalibre

Art.-nr.: 0560 2115 02
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Temperaturføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0560 2115 02
EAN/GTIN 4029547022487
Producentnummer 0560 2115 02
L-nummer L40540 431

Betegnelse

Beskrivelse:

Professionel måleteknologi er nu mobil: Når det kommer til at måle temperatur på især målepunkter med stor afstand, gør testo 115i tingene meget lettere - takket være trådløs forbindelse til din smartphone eller tablet. Når den bruges sammen med testo 549i trykmåleinstrumentet, kan individuelle køleanlægsparametre også beregnes
  • Måling via appen giver mange fordele
  • Måledata overføres trådløst fra klemmetermometeret til testo Smart App og kan ses bekvemt på din smartphone eller tablet - enten som et diagram eller i tabelform. Temperaturændringer er derfor tydelige med det samme. Endelig kan måledatarapporten e-mailes direkte som en pdf- eller Excel-fil. Det sparer dig tid, så du kan øge din effektivitet yderligere
  • *Vores tip: Brug testo 115i som sonde sammen med det passende IAQ-måleinstrument fra Testo.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør