Spændingstester LED

Art.-nr.: 473120 LED
Rabat
430,08 DKK
Pris gyldig til 31. maj 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 449,97 DKK /stk.
  • 1.300,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 64

Produktdetaljer

Teknisk data

Visningsområde AC 12 V - 400 V
Visningsområde DC 12 V - 690 V
Display 5
Producentbetegnelse 5
Beskyttelsesklasse IP IP 64
Test af drejefeltretning ja
Gennemgangstest akustisk/LED
Målestedsbelysning ja
Overspændingskategori CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081551 LR3
Sikkerhedscertifikat GS TÜV Rheinland
Strømforsyning 2 x nr. 081551 str. LR3
Produkttype Spændingstester

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473120 LED
EAN/GTIN 4045197554253

Betegnelse

Udførelse:

Tokomponents-kunststofhus med 2 testgreb. Indbygget LED-lampe, testgrebsholder til enhåndsbetjening, autotest til funktionskontrol. Automatisk valg af måleområder.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til professionel spændings-, gennemgangs- og poltest i flere trin.

Norm:

IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier 081551 str. LR3, beskyttelseshætter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele