Teleskopisk spejl i rustfrit stål størrelse2 1/4″/57 mm

Art.-nr.: 77401057
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spejl

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 77401057
EAN/GTIN 4018754235858
Producentnummer 77401057
L-nummer L60010 5082

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Brudsikre spejle i rustfrit stål (fod forebyggende)
  • Fjernelse af skrueforbindelser (fod forebyggende)
  • Teleskoparm i rustfrit stål
  • Kugleled (drejeled 180 grader), selvstramning
  • Specielt plasthåndtag giver fast hold og sikkert arbejde, kemikalieresistent

Egenskab:

  • Spejlets dimensioner mm: 57 mm
  • Gr.: 2.1/4″/57 mm
  • Højde mm (h): 17 mm
  • Længde [mm): 178-921 mm
  • Vægt: 70 g
  • Bredde mm (b): 60 mm