Crimptang til kabeltyller VDE-isoleret 2,5 mm2

Art.-nr.: 729405 2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
164 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 145 mm
Til ledertværsnit 0,25 mm2 - 2,5 mm2
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Antal nester 4
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Specialværktøjsstål, sænksmedet, oliehærdet
Overflade poleret
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729405 2,5
EAN/GTIN 4003773071754
Producentnummer 97 68 145 A

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet tangenhed. Tang kemisk sortfarvet, poleret hoved. Takkede kæber til presning af kabeltyller iht. DIN 46228.
Greb med flerkomponentovertræk.
Isoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.