Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet 7 mm

Art.-nr.: 614828 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
933 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 7 mm
Nøglelængde L 135 mm
Kæbebredde b 18,4 mm
Kæbehøjde h1 4,6 mm
Ringhøjde h2 6,9 mm
Ring-⌀D 17,4 mm
Ringstilling 15 grader
Antal tænder 72
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Skralde, reverserbar ja
Produkttype Skruenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614828 7
EAN/GTIN 4062406649715

Betegnelse

Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder − reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser.
Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven