Elektronikskævbidere Super Knips®, afledende greb 125 mm

Art.-nr.: 726660 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Skærefas: Uden facet
  • Materiale: Specialværktøjsstål i særklasse, oliehærdet

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 125 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skærefas Uden facet
Materiale Specialværktøjsstål i særklasse, oliehærdet
Hovedbredde 13,5 mm
Skærlængde 9 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Skæreeffekt, ståltråd middelhård 0,2 mm - 1,2 mm
Norm DIN ISO 9654
Greb Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Overflade sort bruneret
med returfjeder ja
med trådholder nej
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726660 125
EAN/GTIN 4003773025184
Producentnummer 78 61 125 ESD

Betegnelse

Udførelse:

Slankt hoved med præcist slebne skær, uden skærefas. Greb med flerkomponentovertræk, med returfjeder. ESD-egnet.

Anvendelse:

Også velegnet til skæring af fiberoptiske kabler (lysledere).

Materiale:

Special-værktøjsstål, bruneret.