Elektrikersaks med flerkomponent-hylstre, glasfiberarmeret 160 mm

Art.-nr.: 95 05 10 SB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 95 05 10 SB
EAN/GTIN 4003773082125
Producentnummer 95 05 10 SB
L-nummer L70010 1816

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionsslebet med mikrofortanding for rent, skridsikkert snit
  • Håndtag med flerkomponenthylstre, glasfiberforstærket
  • Skærekanter af rustfrit stål, skærekantshårdhed 56 HRC
  • med bæltetaske af plast
  • med krympespids til kabelsko op til 6,0 mm²

Egenskab:

  • Kapacitet kvadratmillimeter: 6,0 mm²
  • med multikomponentmuffer, glasfiberforstærket
  • poleret