S 18 LTX 115 ledningsfri satineringsslibemaskine

Art.-nr.: 600154850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600154850
EAN/GTIN 4007430206817
Producentnummer 600154850
L-nummer L01750 301

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt, ledningsfri satineringsspoleringsmaskine til slibning, satinering, børstning og spejlpolering af f.eks. Rustfrit stål
  • Robust motor for lang levetid
  • Spindellås og værktøjsfri spændemøtrik for hurtig udskiftning af tilbehør
  • Shurtig og værktøjsfri justering af beskyttelsesplade og ekstra håndtag
  • Smidig, formspændt rulledorn for et jævnt slibemønster
  • Rotabel batteripakke for bedre arbejde på trange steder
  • Aftageligt støvfilter som motorbeskyttelse mod grove partikler
  • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
  • Elektronisk softstart for rykfri start
  • Genstartbeskyttelse: forhindrer utilsigtet start efter batteriskift
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og ladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Ekstra håndtag, støvbeskyttelsesfilter, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: Li-Power
  • Vægt med batteripakke: 3.1 kg
  • Vægt uden batteripakke: 2 kg
  • Hastighed uden belastning: 3000 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Satinering: 2.5 m/s²
  • Lydtrykniveau: 79 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 90 dB(A)
  • Slibeskivenes bredde: 50 - 100 mm
  • Diameter af slibeskiven: 100 - 200 mm
  • Spindelgevind: M 14