KH5E SDS-M KOMBIHAMMER

Art.-nr.: 4935412326
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kombihammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4935412326
EAN/GTIN 4002395198603
Producentnummer 4935412326

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig motor på 1.200 W
  • Max. Maks
  • borediameter i beton 40 mm
  • Rotationsstop til mejselarbejde
  • Soft-impact-funktion til mejsel i følsomme materialer
  • AVS anti-vibrationssystem og blødt greb reducerer vibrationer
  • Sikkerhedskobling
  • Elektronik med blød start
  • Servicelyset viser, hvornår der skal foretages vedligeholdelse
  • Spændingsindikator
  • SDS-Max værktøjsholder
  • Låsbar kontakt til kontinuerlig brug
  • Robust gearhus af metal
  • In-line design til behageligt arbejde i opretstående stilling
  • Robust gearhus af metal