Strikjakke med hætte S

Art.-nr.: 090644 S
Rabat
399,31 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 100% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 270
  • Vask: 40 °C farvet vask

Produktdetaljer

Teknisk data

Tekstilsammensætning 100% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 270 g/m2
Vask 40 °C farvet vask
Farve mørkegrå / sort / rød
Produkttype Strikjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 090644 S
EAN/GTIN 4067263559726

Betegnelse

Udførelse:

Funktionel strikjakke med softshell-elementer på skuldre og sider for optimal bevægelsesfrihed. Refleksstriber på ærmerne og ryggen giver en forbedret synlighed.
  • Robust en-vejs-lynlås foran.
  • Brystlomme og to sidelommer med lynlås.
  • Ærmeafslutning med elastik.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

HOLEX I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HOLEX

Normal herrestørrelse
Størrelse DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Internationale størrelser XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Brystomfang cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Taljevidde cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Hofteomfang cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Skridtlængde cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Højde cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Undersætsig herrestørrelse
Størrelse DE 24 25 26 27 28 29
Brystomfang cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Taljevidde cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Hofteomfang cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Skridtlængde cm 76 77 78 79 80 81
Højde cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Normal damestørrelse
Størrelse DE 34 36 38 40 42 44 46
Internationale størrelser XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Brystomfang cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Taljevidde cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Hofteomfang cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Skridtlængde cm 80 80 80 80 80 80 80
Højde cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Sådan skal du måle
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven