Abbrechklingen-Set 10-teilig, 18 mm „experience“ 10

Artikel-Nr.: 845010 10
Setpreis 10 Stück (0,47 € / 1 Stück)
Netto: 3,98 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27.726 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 100 mm
Klingenbreite 18 mm
Klingenstärke 0,5 mm
Anzahl Abbrechstufen 8
Anzahl Klingen 10
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 845010 10
EAN / GTIN 2050002016866
Herstellernummer AB2-2011.0500

Beschreibung

Ausführung:

Die universelle Klinge ‑ Lutz® experience, die Lösung für alle Schneidarbeiten.

Passend für:

Universalmesser Nr. 845000845020 und 845025845080.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript