• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Anschlusskabel mit Data-Taste D2

Artikel-Nr.: 497085 D2
(61,88 € / 1 Meter)
Netto: 104,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Anschluss Digimatic
Länge 2 m
Produktart Datenkabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 497085 D2
EAN / GTIN 4946368552910
Herstellernummer 05CZA625

Beschreibung

Passend für:

Für Messschieber mit IP-Schutz.
Messschieber Nr. 412628; 415354; 415400.
Einbaumessschieber Nr. 499401.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript