• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Aufnahme für Gewindebohrerverlängerung 12 mm

Artikel-Nr.: 338464 12
Rabatt
260,61 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 92,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme HSK-A 63
Auskraglänge A-Maß 70 mm
⌀ D1 22 mm
⌀ D2 48 mm
Innenkühlung ja
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338464 12
EAN / GTIN 4045197963918

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet und hartüberdreht.

Vorteil:

Zeitsparender und wiederholgenauer Wechsel der Gewindebohrerverlängerungen mittels Schnellwechselkupplung.

Verwendung:

Zur Direktadaption der Gewindebohrerverlängerung in die Maschine.

Passend für:

Gewindebohrerverlängerung 338460 Gr. 2-10.