Kegelsenker VHM 90° 25 mm

Artikel-Nr.: 150386 25
Netto: 399,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: VHM
  • Anzahl Schneiden Z: 5
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 25 mm
Beschichtung unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff VHM
Anzahl Schneiden Z 5
Norm Werksnorm
Typ H
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 5,5 mm
Gesamtlänge L 67 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Vorschub f in Stahl < 60 HRC 0,08 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring rot
Vorbohr-⌀ 5,5 mm
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150386 25
EAN / GTIN 4045197086655

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
P
30
Stahl < 1100 N/mm²
P
18
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
Stahl < 55 HRC
H
8
Stahl < 60 HRC
H
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
Ti > 850 N/mm²
S
6
Graphit, GFK, CFK
N
5
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile Konstruktion, mehrschneidig, spezielle Geometrie für höchste Beanspruchung. Zum ratterfreien Senken und Entgraten. Für schwer zerspanbare Werkstoffe. Vollhartmetallkopf auf Schaft gelötet.
Auch für Hardox 500 geeignet.

Hinweis:

Beim Einsatz unbedingt auf stabile Bedingungen achten!

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Außen-⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb