{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 6,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M3 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150132 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197700759 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90° 6,3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
310 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
496 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 |
Schafttoleranz | h9 | h9 |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,1 | 0,09 |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | ungleich |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |