Kernloch-Stufenzentrierbohrer HSS-E A mit Fläche M24

Artikel-Nr.: 111313 M24
Netto: 390,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 332/2
  • Typ: A
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / -0,05
  • Senkwinkel: 60

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 332/2
Typ A
Toleranz Nenn-⌀ 0 / -0,05
Senkwinkel 60 Grad
Schneidrichtung rechts
Schaft Zylinderschaft mit h7
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Nenn-⌀ DC 21 mm
⌀ D1 1. Stufe mit Fase ±0,05 25 mm
⌀ D2 2. Stufe 40 mm
Stufenhöhe L1 1. Stufe 45 mm
Stufenhöhe L2 2. Stufe 57 mm
für Werkstück-⌀ 320 − 350 mm
Schaft-⌀ Ds 40 mm
s − 0,1 36,5 mm
Gesamtlänge L 160 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,4 mm/U
Farbring ohne
Produktart Zentrierbohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 111313 M24
EAN / GTIN 4062406102029

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
65
Alu (kurzspanend)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
30
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
Stahl < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stufenzentrierbohrer für Gewinde-Kernlochzentrierungen nach Form A.
Zur kombinierten Fertigung von Zentrierung, Eingangsfase und Kernlochbohrung in einem Arbeitsgang.
Mit zusätzlicher Fläche am Schaft.
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
    für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb