Meißel 3,2X178 mm

Artikel-Nr.: 079739 3,2X178
Netto: 29,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Abmessung 3,2×178 mm
Form Meißel spitz
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079739 3,2X178
EAN / GTIN 7322590025564
Herstellernummer 3085040016

Beschreibung

Passend für:

Meißelhammer Nr. 079730 Gr. P2531-H.