Die vibrationsarmen Frässtifte GARANT Multi Cut gibt es in zehn verschiedenen Ausführungen. Sie sind sowohl unbeschichtet als auch mit TiAIN-Beschichtung erhältlich.

GARANT Multi Cut Frässtifte: Vibrationsarme Alleskönner für bessere Oberflächen und höhere Zeitspanvolumina

15.07.2021

Mit GARANT Multi Cut präsentiert die Hoffmann Group erstmals eine neue Generation an universell einsetzbaren Frässtiften. Die vibrationsarmen Alleskönner zerspanen zuverlässig Stahl, INOX, Aluminium und NE-Metalle und eignen sich sowohl für den Einsatz in manuell geführten Elektrowerkzeugen als auch in einer Industrieroboterzelle. Mit ihrer neu entwickelten Zahngeometrie erzeugen sie rund 30 Prozent weniger Vibrationen als herkömmliche Frässtifte und sind besonders schnittfreudig. Das Resultat kann sich sehen lassen: Höhere Oberflächengüten, 50 Prozent längere Standzeit, 25 Prozent höheres Zeitspanvolumen und bis zu 60 Prozent mehr Zerspanungsleistung.

Die neuen Frässtifte der Marke GARANT bestehen aus einem optimierten Hartmetallsubstrat und sind in zehn verschiedenen Formen sowie optional mit einer TiAIN-Beschichtung erhältlich. Letztere reduziert den Wärmeeintrag in das Substrat, verbessert die Spanabfuhr und verlängert die Standzeiten zusätzlich.

Mit ihrer innovativen Zahnteilung erzeugen die neuen GARANT Multi Cut Frässtifte äußerst niedrige Vibrationswerte. Das zahlt sich insbesondere bei der manuellen Bearbeitung aus, denn Elektrowerkzeuge lassen sich erheblich besser führen, die Oberflächengüte steigt und der Bearbeiter wird körperlich weniger stark durch Vibrationen belastet. Dabei ist eine maximale Laufruhe auch bei hoher Eintauchtiefe gegeben. Die neu entwickelte Zahngeometrie macht die Frässtifte außerdem extrem schnittfreudig und sorgt für einen hohen Materialabtrag. Speziell verrundete Kanten schützen vor vorzeitigem Verschleiß und verlängern die Standzeit. Für einen sicheren Halt in der Spannzange sorgt die definierte Schaftoberfläche, die etwaigen Schlupf verhindert. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften sind die neuen GARANT Multi Cut Frässtifte vielseitig einsetzbar.

Die neuen GARANT Multi Cut Frässtifte sind ab dem 1. August über den Katalog 2021/2022 der Hoffmann Group sowie im eShop www.hoffmann-group.com erhältlich.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb