Der neue VHM-Bohrer GARANT Master Steel MICRO vereint Präzision und Effizienz in der Mikrozerspanung.

GARANT Master Steel VHM-Bohrer jetzt auch als Mikrowerkzeug erhältlich

05.07.2021

Die Produktfamilie ‚GARANT Master‘ steht seit dem Jahr 2015 für moderne Hochleistungszerspanung auf technisch anspruchsvollstem und gleichzeitig verlässlichstem Niveau. Mit dem neuen VHM-Bohrer GARANT Master Steel MICRO erweitert die Hoffmann Group diese Produktfamilie auf das Anwendungsfeld der Mikro-Präzisionszerspanung.

Der GARANT Master Steel MICRO ist für die Bearbeitung von Stahl optimiert, zeigt sich jedoch als Universalwerkzeug zudem äußerst leistungsstark in Werkstoffen wie Titan und rostfreien Stählen. Der VHM-Bohrer wurde für höchste Präzision und Stabilität bei gleichzeitig bestmöglicher Performance entwickelt. Er ist in einem Durchmesserbereich von 0,8 bis 3 Millimetern sowie in den Längen 8xD, 12xD und 20xD erhältlich und wird durch einen passenden Pilotbohrer in der Ausführung 5xD ergänzt. Der neue GARANT Master Steel MICRO ist ab dem 1. August über den Katalog 2021/2022 der Hoffmann Group und im eShop www.hoffmann-group.com erhältlich. Vom Standard abweichende Durchmesser lassen sich über die Semi-Standard-Lösung im eShop bestellen.

Der neue GARANT Master Steel MICRO bietet Prozesssicherheit auf ganzer Linie. Durch eine besondere Ausspitzung stellt das Werkzeug punktgenaues Zentrieren und Anbohren sicher. Die Schneidkante ist speziell präpariert und homogenisiert, wodurch ein optimales Verhältnis von Schnittfreudigkeit zu Stabilität erzielt wird. Eine Besonderheit stellt die zentrale Hochleistungskühlung dar, die sich über den gesamten Schaftbereich erstreckt und die Druck- und Strömungseigenschaften des Kühlmittelstroms optimiert. Die Folge ist ein maximaler Kühlmitteldurchfluss bis in die Bearbeitungszone an der Schneide. Geläppte Spanraumoberflächen und die besondere Geometrie der Spannuten sorgen für einen zuverlässigen Abtransport der Späne, selbst bei tiefen Bohrlöchern mit kleinsten Durchmessern. Das Werkzeugprogramm beinhaltet zudem einen neuen GARANT Master Steel MICRO Pilotbohrer dessen Stirngeometrie, Ausspitzung und Spitzenwinkel exakt auf das nachfolgende Bohrwerkzeug abgestimmt sind. Um höchste Präzision und Prozesssicherheit zu erreichen, empfiehlt die Hoffmann Group, die Pilotbohrung vor dem Einsatz des nachfolgenden Werkzeugs vollständig auszuspülen oder auszublasen, damit alle Späne restlos entfernt werden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Mikrobohrern besitzt der GARANT Master Steel MICRO nicht vier, sondern lediglich zwei Führungsfasen. Diese technische Raffinesse reduziert Reibung und Verschleiß, ohne Abstriche bei den Führungseigenschaften des Werkzeugs machen zu müssen. Eine ultraglatte AlCrN-Hochleistungsbeschichtung schützt das Werkzeug vor Prozesshitze und vorzeitiger Abnutzung. Zudem verleiht ihm ein Ultra-Feinstkornsubstrat der neuesten Generation mit einem Kobalt-Anteil von zehn Prozent die erforderliche Biegebruchsteifigkeit und Stabilität.

Der GARANT Master Steel MICRO bohrt prozesssicher bis auf die angegebene Bohrtiefe, auch bei niedrigeren Drehzahlen von ca. 16.000 U/min. Im Fall von Durchgangslochbohrungen sollte der Vorschub beim Materialaustritt um 50 Prozent reduziert werden. Um die erforderliche Rundlaufgenauigkeit sicherzustellen, empfiehlt die Hoffmann Group die Verwendung eines Schrumpf- oder Hydrodehnfutters. Zudem ist ein Kühlmitteldruck von mindestens 30 bar sowie eine Filtrierung des Kühlmittels erforderlich.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb