Der elektronische GARANT Drehmoment- /Drehwinkelschlüssel HCT hat den iF DESIGN AWARD gewonnen.

Elektronischer GARANT Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel HCT mit iF DESIGN AWARD prämiert

18.06.2021

Auch in diesem Jahr hat die Marke GARANT der Hoffmann Group beim renommierten iF DESIGN AWARD einen Preis abgeräumt: Prämiert wurde der elektronische GARANT Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel HCT mit Skalenmessuhr in der Kategorie Produktdesign. Das Bluetooth-fähige Werkzeug ist Teil der offenen Plattform ‚Hoffmann Group Connected Tools (HCT)‘ für mobiles Qualitätsmanagement und kann Messwerte auf Knopfdruck drahtlos an einen PC sowie an die eigens dafür entwickelte HCT Smartphone App senden. Für den begehrten internationalen iF DESIGN AWARD wurden dieses Jahr 9.509 Beiträge aus 52 Nationen eingereicht.

Der elektronische GARANT Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel HCT hat die internationale 98-köpfige Jury mit seinem ansprechenden und funktionalen Design überzeugt: Auf einem kontrastreichen und blickwinkelstabilen 2,8 Zoll TFT-Farbdisplay zeigt das Werkzeug den erreichten Wert nicht nur als Ziffer, sondern auch auf einer Skalenmessuhr an. Damit hat der Anwender seinen Messwert stets im Blick. Damit der Anwender den maximalen Anzugswert nicht überschreitet, warnt ihn das Werkzeug rechtzeitig durch ein optisches Signal. Ein Warnton und ein Vibrationsmodus können optional dazugeschaltet werden.

Kern der Plattform ‚Hoffmann Group Connected Tools (HCT)‘ ist die HCT Smartphone App. Diese lässt sich mit HCT-fähigen Werkzeugen wie dem elektronischen GARANT Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel HCT verknüpfen, um Messdaten kabellos über Bluetooth zu erfassen, zu speichern und zu verwalten. Zur Weiterverarbeitung am PC können die Messwerte inklusive Seriennummer des Werkzeugs, Messdatum, Einheit und aller relevanten Einstellungen im CSV-Format exportiert werden. Zusätzlich ist es möglich, den elektronischen GARANT Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel HCT so zu konfigurieren, dass er Messwerte direkt an eine PC-Anwendung wie Excel oder Word schickt – ganz ohne zusätzliche Software. Die Messdatenprotokollierung wird damit zum Kinderspiel.

Der iF DESIGN AWARD gehört zu den wichtigsten Designpreisen der Welt. Er wird seit 1954 jährlich von der iF International Forum Design GmbH, der weltweit ältesten, unabhängigen Designinstitution, vergeben. Dieses Jahr wurde der Wettbewerb erstmals rein digital durchgeführt und war zweistufig aufgebaut: In der Online-Preselection trafen die Designexperten eine Vorauswahl; in die finale Abstimmungsrunde schaffte es lediglich jedes zweite Exponat.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb