Tool24 Software Upgrade

Automatisierte Ausgabe von C-Artikeln und Verwaltung von Leihgeräten vereinfacht

17.03.2020

Ab sofort ist es möglich, mehrere getrennt betriebene GARANT-Tool24-Systeme zentral zu verwalten. Der Zugriff auf die Steuerungssoftware erfolgt direkt an einem GARANT Tool24 Schrank, bequem vom Arbeitsplatz aus oder mobil über ein Tablet. Das macht die Verwaltung erheblich einfacher. Zusätzlich wurden neue Abfragemöglichkeiten wie ‚ausgeliehene Artikel‘, ‚gesperrte Artikel im System‘, ‚Artikel, denen kein Fach zugewiesen ist‘ und eine ‚Renner-Penner-Liste‘ in das System integriert. Per CSV-Export lassen sich diese Informationen auf Knopfdruck in eine Reporting-Vorlage exportieren oder zur Weiterbearbeitung in Excel konvertieren. Außerdem hat die Hoffmann Group den Import großer Datenmengen vereinfacht und eine neue Schnittstelle zur Anbindung und Steuerung von Kardex Remstar Liftsystemen und Umlaufregalen integriert. Dadurch entsteht eine durchgängige automatisierte Lösung von der Warenausgabe in der Werkshalle über das Pufferlager und das Hauptlager bis hin zur Nachbestellung.

Mit der GARANT Tool24 Software können Werkzeuge, Verbrauchsmaterialien und Persönliche Schutzausrüstung effizient verwaltet und deren Verbleib transparent auf der Ebene von Benutzern und Kostenstellen nachvollzogen werden. Für Unternehmen, die den kompletten Nachbestellungsprozess teil- oder vollautomatisieren wollen, bietet das System eine Schnittstelle zur Verwaltungssoftware bzw. zum ERP-System an. Bei Unterschreiten von Meldebeständen schickt es dann je nach Konfiguration automatisch eine Meldung an die Einkaufsabteilung oder eine Bestellung an den entsprechenden Lieferanten.

GARANT Tool24 Ausgabeschränke gibt es als klassischen Schubladenschrank (Smartline), Vertikalschrank, Einzelausgabeschrank (PickOne) und Spindschrank (Locker) mit besonders großen Fächern. Sämtliche Schränke können beliebig angeordnet und zu einem Gesamtsystem zusammengeschlossen werden, das nun auch für den Lagerbetrieb mit Kardex Remstar Liftsystemen und Umlaufregalen erweiterbar ist.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb