Erstes Werkzeug aus der neuen Produktfamilie „Hoffmann Group Connected Tools“ sendet Daten per Bluetooth an Smartphone-App, Tablet oder PC

GARANT Digitaler Messschieber HCT macht das Qualitätsmanagement mobil

02.09.2020

Mit ihrer neuen Produktfamilie „Hoffmann Group Connected Tools (HCT)“ treibt die Hoffmann Group die Digitalisierung im Werkzeugbereich weiter voran. Das Angebot umfasst Bluetooth-fähige Werkzeuge, die Messwerte auf Knopfdruck direkt an eine PC-Anwendung wie Excel, ein Tablet oder die neu entwickelte HCT-Smartphone-App senden. Als erstes HCT-fähiges Produkt kommt der GARANT Digitaler Messschieber HCT IP67 mit Bluetooth-Anbindung auf den Markt. Dieses Werkzeug ist auch als Tiefenmessschieber erhältlich. Die kostenlose HCT-App steht ab sofort im App Store und auf Google Play zum Download bereit.

Die neuen Hoffmann Group Connected Tools verbinden analoge und digitale Werkzeugwelten ohne Zusatzsoftware oder Dongle. Die Werkzeuge senden Messdaten per Bluetooth über eine Distanz von bis zu 15 Metern und machen dadurch die Dokumentation besonders komfortabel. Gleichzeitig verbessern sie das Qualitätsmanagement, weil keine Fehler durch manuelle Datenübertragung entstehen.

Für Anwender, die besonderen Wert auf mobiles Arbeiten legen, hat die Hoffmann Group zusätzlich die HCT-Smartphone-App entwickelt. Diese gibt einen Überblick über bis zu acht HCT-Werkzeuge. Sie speichert zuverlässig neu erfasste Messergebnisse und erlaubt den Export der Messdaten inklusive Werkzeugname, Messdatum, Einheit und Zielwert im CSV-Format zur Weiterverarbeitung in einer beliebigen PC-Anwendung wie Excel oder Word. Außerdem kann auch die App Werte sowohl im metrischen System als auch in Inch anzeigen.

Der neue GARANT Digitale Messschieber HCT IP67 verfügt aber nicht nur über raffinierte Funktionen, sondern auch über ein herausragendes Design. Das hat die Jury des renommierten Red Dot Awards im Jahr 2019 bestätigt. Der GARANT Digitaler Messschieber IP67 bietet ein großes LCD-Display auf dem die Messwerte in einer gut lesbaren Größe von 11,5 Millimetern angezeigt werden. Das Messystem ist in einen klar strukturierten Edelstahlkörper eingebettet, der von einem ergonomisch geformten Corpus mit Santoprene-Oberfläche umhüllt wird. Das gibt den notwendigen Grip für die Arbeit in staubigen, nassen oder öligen Umgebungen. Nach 10 Minuten schaltet das System automatisch in den Stromsparmodus. Mit einer kurzen Bewegung wird es umgehend wieder aktiviert und der letzte Messwert sowie der Nullpunkt werden angezeigt. Das spart Energie. Das Werkzeug erfüllt die Schutzart IP67 und ist gegen Staub, Wasser, Kühlmittel und Öl geschützt.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb