Kreissägeblatt Metall, Wechselzahn mit Fase universal 136 mm

Artikel-Nr.: 584095 136
Netto: 57,80 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Bohrungs-⌀ 20 mm
Anzahl Zähne 30
Schnittbreite B 1,6 mm
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 584095 136
EAN / GTIN 4062406133511

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallbestückt, in Präzisionsausführung mit hochfestem Stammblatt, geräuschgedämpft. Großzügig dimensionierte Hartmetall-Schneiden für häufiges Nachschleifen.
Mit Aufnahmebohrung ⌀ 20 mm.

Verwendung:

Für Kreis-, Platten-, Pendel-, Kapp- und Gehrungssägemaschinen.
Universal-Kreissägeblatt zum Schneiden unterschiedlichster Werkstoffe wie Flach- und Winkeleisen, Alu und andere NE-Metalle. Flachzahn mit Fase bis ⌀ 250 mm, Wechselzahn mit Fase ab ⌀ 300 mm.

Hinweis:

Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.
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
    Blatt-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb