Ausführung:
High-Performance Gewindebohrer, speziell entwickelt für
Aluminium- und NE-Legierungen. Extra lange Spannuten und Halslänge für nutzbare
Gewindetiefen bis zu 4×D.- HSS-E-PM Schneidstoff für hohe Schneidkantenstabilität.
- Ultraglatte DLC Beschichtung für Verschleißfestigkeit und Vermeidung von Kaltaufschweißungen.
- Extra lange Spanraumgeometrie.
Verwendung:
Zur Herstellung von Aufnahmegewinde EG nach metrischem ISO-Gewinde DIN 8140 für Draht-Gewindeeinsätze STI (Screw Thread Insert).
Hinweis:
Bitte unbedingt den Kernloch-Vorbohr-⌀ (siehe Tabelle) beachten!