GARANT Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer extra lang M3

Artikel-Nr.: 134265 M3
Netto: 56,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Flankenwinkel: 60
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Anschnittform: E
  • Spiralwinkel: 45
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung DLC
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm Werksnorm
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform E
Spiralwinkel 45 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,5 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 3,5 mm
Schaft-Vierkant □ 2,7 mm
Kernloch-⌀ 2,5 mm
Gewinde-⌀ 3 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Anzahl Spannuten 3
Farbring gelb
Serie Master Tap
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 9 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 134265 M3
EAN / GTIN 4067263829805

Anwendertabelle

Alu
N
35
Alu (kurzspanend)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Acryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit extra langem Schaft.
High-Performance Gewindebohrer, speziell entwickelt für Aluminium- und NE-Legierungen. Dynamische Drallsteigung der Spannuten sorgen für optimale Spanevakuierung und Prozesssicherheit.
  • HSS-E-PM Schneidstoff für hohe Schneidkantenstabilität.
  • Ultraglatte DLC Beschichtung für Verschleißfestigkeit und Vermeidung von Kaltaufschweißungen.
  • Dynamische Drallsteigung der Spannuten.
  • Kurze Anschnittform E.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    M Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb