Ausführung:
Problemlöser für die TPC - Bearbeitung. Ideal für eine automatisierte Fertigung da Späneanhäufungen in der Maschine weitestgehend vermieden werden.
Mit neuartigem Kordelprofil, optimiert für höhere Vorschubraten in INOX. Verbesserter Schneidkantenschutz durch leichte Kantenverrundung. Enorme Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinkornsubstrat. Auf Performance und Prozesssicherheit abgestimmte Schneidenzahl.
Vorteil:
Die Werkzeuggeometrie ermöglicht besonders eng gerollte Späne die über flache Spanraummulden abgeführt werden. Somit bleibt das Werkzeug extrem kernstabil.
Empfehlung:
Für prozesssicheres Arbeiten, gerade beim Vollnuten, Werkzeugaufnahmen mit 4 Kühlkanalbohrungen verwenden.
Hinweis:
hmax: Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar.
aemax = 0,07 × D für die TPC - Bearbeitung.