Minischleifband ⌀ 100×100 mm 120

Artikel-Nr.: 568538 120
Netto: 4,94 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,88 € / Stück
  • ab 10 Stück
    4,90 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 120
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband-⌀ 100 mm
Schleifband Breite 100 mm
Schleifband Länge 320 mm
Herstellerbezeichnung 237AA
3M-Körnungsbezeichnung A160
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 568538 120
EAN / GTIN 8718734418689

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Lacke
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Minischleifbänder ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Die feinstrukturierte Pyramidenoberfläche garantiert bestes Finish bei höchster Standzeit. Besonders geeignet für den Zwischenschliff von Edelstahlblechen.

Verwendung:

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570568577 (Bohrung ⌀ 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min−1.