Rettungszeichen Sammelstelle 01400

Artikel-Nr.: 099316 01400
Netto: 58,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Material Aluminium
Lieferart Stück
Inhalt 1
Länge 400 mm
Höhe 400 mm
Produktart Rettungszeichen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 099316 01400
EAN / GTIN 4061466019490
Herstellernummer A110.00.227

Beschreibung

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Hinweis:

Diese Schilder gibt es auch in einer dünneren Folienausführung (selbstklebend, Dicke 0,1 mm). Die Rettungszeichen entsprechen dem alten Standard (bis März 2022) der technischen Regeln ASR A1.3 und ASR A2.3. Schilder nach dem neuen Standard finden Sie im E-Shop.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb