Hitzeschutz-Hose 52

Artikel-Nr.: 091515 52
Netto: 303,00 €
Größentabelle
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260
  • Gewebezusammensetzung: Preox-Aramid
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Materialgrammatur / Gewebedichte 260
Gewebezusammensetzung Preox-Aramid
Kleidung gemäß DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
Konfektionsgröße DE 52
Produktart Hitzeschutzhose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091515 52
EAN / GTIN 4030971016546
Herstellernummer HSH100KA-1 GR. 52

Beschreibung

Ausführung:

Hitzeschutzhose ca. 1000 mm lang. Mit isoliertem Verschluss und Gürtelschlaufen. Zuschließen mit Klettverschluss. Keine Taschen gemäß Norm EN ISO 11612.
Hitzeschutzkleidung bis 1000 °C Strahlungshitze. Durch das sehr weiche und flexible Material wird der Tragekomfort erhöht. Hohe Hitzereflektion.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

JUTEC In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke JUTEC beachten müssen.

Größentabelle
Größe DE 44 46 48 50 52 54 56
Körpergröße 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Brustumfang 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
vordere Ärmellänge 68 69 70 71 72 73 74
Bundumfang 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Schrittlänge 77 78 79 80 81 82 83
Größe DE 58 60 62 64 66 68 70
Körpergröße 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Brustumfang 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
vordere Ärmellänge 75 76 77 78 79 80 81
Bundumfang 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Schrittlänge 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Umrechnungstabelle
Umrechnungstabelle (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Normale Damengrößen 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript