Leichter Hautreiniger Estesol® PURE 2000A ml

Artikel-Nr.: 095203 2000A
(15,18 € / 1 Liter)
Netto: 25,51 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    30,36 € / Stück
    (15,18 € / 1 Liter)
  • ab 6 Stück
    25,30 € / Stück
    (12,65 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
323 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Verschmutzungsgrad: Leichte bis mittlere Verschmutzungen

Produktdetails

Technische Daten

passend für Spender A
Verpackungsform Softflasche
Verschmutzungsgrad Leichte bis mittlere Verschmutzungen
Produktart Hautreinigung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 095203 2000A
EAN / GTIN 4016208084311
Herstellernummer PN82543A06

Beschreibung

Ausführung:

Hautreiniger für leichte Verschmutzungen. Gefährdung: Allgemeiner Schmutz. Beschaffenheit: Lotion, mit Glyzerin gegen Hautaustrocknung, unparfümiert.