Hautreinigungspaste Topscrub® Soft 500 ml

Artikel-Nr.: 095615 500
(17,56 € / 1 Liter)
Netto: 7,38 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie Topscrub®
lösemittelfrei ja
parfümfrei ja
pH-hautneutral ja
Produktart Hautreinigung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 095615 500
EAN / GTIN 4260029178371
Herstellernummer 14127002

Beschreibung

Ausführung:

TOPSCRUB® SOFT ist ein reibemittelhaltiger Hautreiniger zur gründlichen, aber hautschonenden Beseitigung von mittelstarken Industrie-verschmutzungen, wie zum Beispiel durch Öle, Ruße und Schmierfette.
  • Lösemittelfrei
  • unparfümiert
  • hautverträglich
  • pH-neutral