Hautpflegecreme Stokolan® Classic 100 ml

Artikel-Nr.: 095312 100
(7,15 € / 100 Milliliter)
Netto: 6,01 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,15 € / Stück
    (7,15 € / 100 Milliliter)
  • ab 12 Stück
    5,96 € / Stück
    (5,96 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.430 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Hauttyp: Sehr trockene und stark beanspruchte Haut

Produktdetails

Technische Daten

Serie Stokolan®
Hauttyp Sehr trockene und stark beanspruchte Haut
Verpackungsform Tube
Produktart Hautpflege

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 095312 100
EAN / GTIN 4016208854846
Herstellernummer SCL100ML

Beschreibung

Ausführung:

Hautpflegecreme zur Pflege stark beanspruchter Haut. Anwendung: Normale bis trockene, strapazierte Haut. Beschaffenheit: Creme (O/W-Emulsion), parfümiert, silikonfrei, mit Glyzerin zur Hautberuhigung.