Hautpflegecreme LINDESA® K PROFESSIONAL 100 ml

Artikel-Nr.: 095725 100
(6,59 € / 100 Milliliter)
Netto: 5,54 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,59 € / Stück
    (6,59 € / 100 Milliliter)
  • ab 50 Stück
    5,50 € / Stück
    (5,50 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.206 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Hauttyp: Normale Haut

Produktdetails

Technische Daten

Serie Lindesa®
Hauttyp Normale Haut
Verpackungsform Tube
Produktart Hautpflege

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 095725 100
EAN / GTIN 4260766260216
Herstellernummer 13642005

Beschreibung

Ausführung:

LINDESA® K PROFESSIONAL. Hautpflegecreme mit Kamille und Bienenwachs. Schnell einziehend. Anwendung: Wenn Fettabrücke auf Oberflächen vermieden werden müssen.