Hautpflegecreme GREVEN® CREME C 100 ml

Artikel-Nr.: 095710 100
(6,76 € / 100 Milliliter)
Netto: 5,68 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,76 € / Stück
    (6,76 € / 100 Milliliter)
  • ab 50 Stück
    5,63 € / Stück
    (5,63 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
252 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Hauttyp: Sehr trockene und stark beanspruchte Haut

Produktdetails

Technische Daten

Serie GREVEN®
Hauttyp Sehr trockene und stark beanspruchte Haut
Verpackungsform Tube
Produktart Hautpflege

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 095710 100
EAN / GTIN 4260766260070
Herstellernummer 12985-001

Beschreibung

Ausführung:

GREVEN® CREME C. Hautpflegecreme für Hände und Gesicht. Führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu. Anwendung: Normale bis trockene Haut. Beschaffenheit: Creme (W/O-Emulsion), silikonfrei, parfümiert.