Gehörschutzspender 500

Artikel-Nr.: 097530 500
Setpreis 500 Paar (0,08 € / 1 Paar)
Netto: 32,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
668 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gehörschutzspender
Fassungsvermögen 500 Paar

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097530 500
EAN / GTIN 4062406118907

Beschreibung

Ausführung:

Der Spender für Einweg-Gehörschutzstöpsel ist einfach zu bedienen, schnell zu befüllen und besitzt ein Fassungsvermögen von 500 Paar. Durch Drehen fällt immer genau ein Stöpsel in die Hand bzw. in die Auffangschale. Der Spender kann an jeder Lochblechwand aus dem Bereich Betriebseinrichtungen angebracht, an einer Wand montiert oder frei aufgestellt werden. Der Spender kann mit allen gängigen Einweg-Gehörschutzstöpseln ohne Kordel befüllt werden.

Lieferumfang:

1 x 097530 500 (Holex Gehörschutz-Spender) unbefüllt

Hinweis:

Lieferung ohne Gehörschutzstöpsel. Nachfüllpack siehe Nr. 097350 Gr. R500 und Nr. 097351 Gr. R500.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile