• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Rubinkugeltaster Länge 40 mm 2 mm

Artikel-Nr.: 494224 2
Netto: 60,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 40 mm
effektive Arbeitslänge 32,5 mm
Kugel-⌀ D 2 mm
Schaft-⌀ S 1,5 mm
Anschlussgewinde M2
Werkstoff Spitze Rubin
Material Schaft Hartmetall
Gewicht 1,29 g
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494224 2
EAN / GTIN 2050000973482

Beschreibung

Ausführung:

Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile