Leseglas 3,5

Artikel-Nr.: 490800 3,5
Netto: 42,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Linsenart bikonvex
Linsen-⌀ 65 mm
Vergrößerung (x-fach) 3,5
Produktart Grifflupe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 490800 3,5
EAN / GTIN 4015478115725

Beschreibung

Ausführung:

Bikonvexe Silikatglaslinse in Metallfassung. Kratzfest und lösungsmittelbeständig.