Hängewaage Typ CH 15 kg

Artikel-Nr.: 479430 15
Netto: 80,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 91,39 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1
maximaler Wägebereich 0 kg - 15 kg
Ablesung 20 g
Herstellerbezeichnung CH
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 6LR61
Energieversorgung Batteriebetrieben
Gehäuse Breite 90 mm
Gehäuse Tiefe 30 mm
Gehäuse Höhe 176,5 mm
Nettogewicht 0,35 kg
Produktart Hänge-/Kranwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479430 15
EAN / GTIN 4045761027169
Herstellernummer CH 15K20

Beschreibung

Ausführung:

  • Einfachste Bedienung über 3 Tasten.
  • Mit Tara-Taste, leeres Gefäß anbringen und Anzeige auf Null stellen.
  • Hold-Taste, die Anzeige kann für 5 Sekunden eingefroren werden.
  • Wägeeinheit umschaltbar auf kg, N und lb.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61.